BOSCH WERKZEUG - Tauchsägeblatt ExpertMetal für Multifunktionsw. 40x32mm 1St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608900014
Anwendung - sägen
Form - sonstige
Ausführung Sägeblatt - Tauchsägeblatt
Länge des Sägeblatts - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952530666
Sonepar Artikelnummer
121128020
Hersteller Artikelnummer
2608900014
Hersteller Typ
AIZ32AIT
Hersteller Artikel Nr.:
2608900014
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Länge des Sägeblatts:
32 mm
Sägetiefe:
40 mm
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.040 kg


