BOSCH WERKZEUG - Tauchsägeblatt HCS W PAIZ 32 EPC Holz 60x32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608662561
Anwendung - sägen
Form - sonstige
Ausführung Sägeblatt - Tauchsägeblatt
Länge des Sägeblatts - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140833356
Sonepar Artikelnummer
120712664
Hersteller Artikelnummer
2608662561
Hersteller Typ
HCS W PAIZ 32 EPC
Hersteller Artikel Nr.:
2608662561
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Länge des Sägeblatts:
60 mm
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029980
Gewicht:
0.045 kg


