BOSCH WERKZEUG - Thermodetektor 2.8'' Farbdispl IP54 Laserkl2 L-Boxx EU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601083300
Anzeige - digital
Messbereich - -40 .. 1000 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - Ja
Messung von Materialfeuchtigkeit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140798587
Sonepar Artikelnummer
120422790
Hersteller Artikelnummer
0601083300
Hersteller Typ
GIS 1000 C L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
0601083300
Anzeige:
digital
Messbereich:
-40 .. 1000 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Ja
Messung von Materialfeuchtigkeit:
Nein
Messwertspeicher:
Ja
Separater Fühler:
Nein
Infrarot-Messung:
Nein
Mehrfachanzeige:
Nein
Thermoelement Typ B:
Nein
Thermoelement Typ E:
Nein
Thermoelement Typ J:
Nein
Thermoelement Typ K:
Ja
Thermoelement Typ N:
Nein
Thermoelement Typ R:
Nein
Thermoelement Typ S:
Nein
Thermoelement Typ T:
Nein
Thermoelement RTD:
Nein
Messung der Differenztemperatur:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.396 kg


