BOSCH WERKZEUG - Tischbohrmaschine 710W CLASS 2 650nm 11.2kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0603B07000
Nennleistungsaufnahme - 710 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 200 .. 850 1/min
Bohrfutter-Spannweite - 1.5 .. 13 mm
Gesamthöhe - 285 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140569187
Sonepar Artikelnummer
121011825
Hersteller Artikelnummer
0603B07000
Hersteller Typ
PBD 40
Hersteller Artikel Nr.:
0603B07000
Nennleistungsaufnahme:
710 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
200 .. 850 1/min
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Gesamthöhe:
285 mm
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
600 .. 2500 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
11.150 kg


