BOSCH WERKZEUG - Trennscheibe Expert für Metall 76x1x10mm 5Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608601520
Scheibendurchmesser - 76 mm
Bohrungsdurchmesser - 10 mm
Stärke - 1 mm
X-Lock Aufnahme - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140830560
Sonepar Artikelnummer
121128021
Hersteller Artikelnummer
2608601520
Hersteller Typ
TRENNSCHEIBE 76X1X10MM 5 STÜCK
Hersteller Artikel Nr.:
2608601520
Scheibendurchmesser:
76 mm
Bohrungsdurchmesser:
10 mm
Stärke:
1 mm
X-Lock Aufnahme:
Nein
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
Nein
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Aluminium:
Ja
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
68042290
Gewicht:
0.075 kg


