Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Universal-Staubabsaugung für SDS max-Hämmer

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600A033BA

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423304138

Sonepar Artikelnummer

121232051

Hersteller Artikelnummer

1600A033BA

Hersteller Typ

GDE MAX

Hersteller Artikel Nr.:

1600A033BA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.724 kg

Staubabsaugung für SDS max GDE max, Du brauchst eine Staublösung, die einfach zu handhaben und für einen großen Einsatzbereich geeignet ist? Die GDE max Professional ermöglicht staubarmes Arbeiten auf deiner Baustelle und hilft dabei, den Reinigungsaufwand zu verringern. Sie ist die universelle Staubschutzlösung für fast alle SDS max-Schlag- und Drehhämmer und Meißelanwendungen. Ein praktischer Adapter für SDS max-Stockerplatten ist im Lieferumfang enthalten. Die GDE max Professional ist enorm handlich und gibt dir die Möglichkeit, in verschiedenen Positionen zu arbeiten und den Meißel zu wechseln, ohne die Staubabsaugung zu demontieren. Sie ist mit dem Bosch Click & Clean System sowie vielen anderen Systemen kompatibel. Die Staubabsaugung GDE max Professional ist perfekt für das Meißeln mit SDS max-Hämmern geeignet. Sie ist mit fast allen SDS max-Schlag- und Drehhämmern kompatibel. Karton