BOSCH WERKZEUG - Universalortungsgerät GMS 100-23 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 601081800
Max. Suchtiefe - 10 cm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung - Ja
Leitungssortier-Funktion - Ja
Geeignet zur Suche von Holz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423255379
Sonepar Artikelnummer
121233146
Hersteller Artikelnummer
601081800
Hersteller Typ
GMS 100-23
Hersteller Artikel Nr.:
601081800
Max. Suchtiefe:
10 cm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Leitungssortier-Funktion:
Ja
Geeignet zur Suche von Holz:
Nein
Geeignet zur Suche von Metall:
Ja
Geeignet zur Suche von Kunststoff:
Nein
Max. Erkennungstiefe Metall:
100 mm
Max. Erkennungstiefe stromführende Leitung:
50 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.240 kg


