BOSCH WERKZEUG - Universalortungsgerät GMS 120-27 IP54 inkl. Akkupack BA 3.7V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 601081701
Max. Suchtiefe - 12 cm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung - Ja
Geeignet zur Suche von Holz - Ja
Geeignet zur Suche von Metall - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423255348
Sonepar Artikelnummer
121233148
Hersteller Artikelnummer
601081701
Hersteller Typ
GMS 120-27 + AKKUPACK
Hersteller Artikel Nr.:
601081701
Max. Suchtiefe:
12 cm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Geeignet zur Suche von Holz:
Ja
Geeignet zur Suche von Metall:
Ja
Max. Erkennungstiefe Holz:
30 mm
Max. Erkennungstiefe Metall:
120 mm
Max. Erkennungstiefe stromführende Leitung:
50 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.240 kg


