BOSCH WERKZEUG - Wallscanner ± 5mm 12V/2Ah max.Ot:200mm USB-C+Ladeg+L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601081601
Max. Suchtiefe - 20 cm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung - Ja
Leitungssortier-Funktion - Ja
Geeignet zur Suche von Holz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140988155
Sonepar Artikelnummer
121128026
Hersteller Artikelnummer
0601081601
Hersteller Typ
D-TECT 200 C 12 V L-BOX
Hersteller Artikel Nr.:
0601081601
Max. Suchtiefe:
20 cm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Leitungssortier-Funktion:
Ja
Geeignet zur Suche von Holz:
Ja
Geeignet zur Suche von Metall:
Ja
Geeignet zur Suche von Kunststoff:
Ja
Max. Erkennungstiefe Holz:
38 mm
Max. Erkennungstiefe Metall:
120 mm
Max. Erkennungstiefe stromführende Leitung:
60 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.510 kg


