BOSCH WERKZEUG - Wärmebildkamera -10G - +400G ±3,0G USB 1xGBA 12V 2Ah L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601083101
Sensorauflösung (horizontal) - 160 px
Sensorauflösung (vertikal) - 120 px
Wärmebild - Ja
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140913515
Sonepar Artikelnummer
120712658
Hersteller Artikelnummer
0601083101
Hersteller Typ
GTC 400 C + L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
0601083101
Sensorauflösung (horizontal):
160 px
Sensorauflösung (vertikal):
120 px
Wärmebild:
Ja
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
Ja
Temperaturmessbereich:
-10 .. 400 °C
Videoaufnahme:
Nein
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
53 °
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
43 °
Autofokus:
Ja
Bildmittelung (Image averaging):
Ja
Interner Speicher:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Bluetooth-Schnittstelle:
Nein
Umgebungstemperatur:
-10 .. 45 °C
Mit digitalem Alarm:
Ja
Schutzart (IP):
IP53
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.357 kg


