BOSCH WERKZEUG - Wärmebildkamera -10G - +400G ±3,0G USB Kabel Handschl.L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601083108
Anzeige - digital
Messbereich - 400 .. -10 °C
Messwertspeicher - Ja
Thermoelement Typ B - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140995160
Sonepar Artikelnummer
120712657
Hersteller Artikelnummer
0601083108
Hersteller Typ
GTC 400 C + L-BOXX CC
Hersteller Artikel Nr.:
0601083108
Anzeige:
digital
Messbereich:
400 .. -10 °C
Messwertspeicher:
Ja
Thermoelement Typ B:
Nein
Thermoelement Typ E:
Nein
Thermoelement Typ J:
Nein
Thermoelement Typ K:
Ja
Thermoelement Typ N:
Nein
Thermoelement Typ R:
Nein
Thermoelement Typ S:
Nein
Thermoelement Typ T:
Nein
Thermoelement RTD:
Nein
Schnittstelle:
Ja
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.540 kg


