BOSCH WERKZEUG - Wärmebildkamera -20G - +600G ±2.0G USB 1xGBA 12V 2Ah L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601083500
Sensorauflösung (horizontal) - 256 px
Sensorauflösung (vertikal) - 192 px
Wärmebild - Ja
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140975964
Sonepar Artikelnummer
121128025
Hersteller Artikelnummer
0601083500
Hersteller Typ
GTC 600 C 12 V L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
0601083500
Sensorauflösung (horizontal):
256 px
Sensorauflösung (vertikal):
192 px
Wärmebild:
Ja
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
Ja
Temperaturmessbereich:
-20 .. 600 °C
Videoaufnahme:
Nein
Autofokus:
Ja
Bildmittelung (Image averaging):
Ja
Interner Speicher:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Bluetooth-Schnittstelle:
Nein
Umgebungstemperatur:
-10 .. 45 °C
Mit digitalem Alarm:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.469 kg


