BOSCH WERKZEUG - Winkelbohrmaschine 400W 1300U/min 5.5Nm 750min-1 1.7kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601132703
Nennleistungsaufnahme - 400 W
Leerlaufdrehzahl - 1300 1/min
Werkzeugaufnahme - sonstige
Ausführung Bohrfutter - Zahnkranz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140056588
Sonepar Artikelnummer
120566215
Hersteller Artikelnummer
0601132703
Hersteller Typ
GWB 10 RE
Hersteller Artikel Nr.:
0601132703
Nennleistungsaufnahme:
400 W
Leerlaufdrehzahl:
1300 1/min
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Ausführung Bohrfutter:
Zahnkranz
Eckmaß:
23 mm
Spannung:
230 V
Max. Lastdrehzahl:
750 1/min
Max. Drehmoment:
5.5 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
10 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz:
22 mm
Länge:
298 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
90 mm
Maschinengewicht:
1.7 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672199
Gewicht:
1.825 kg


