BOSCH WERKZEUG - Winkelschleifer 720W M14 D115mm 1.9kg mit ZubörSet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601388203
Nennleistungsaufnahme - 720 W
Werkzeugaufnahme - M14
Leerlaufdrehzahl - 2800 .. 11000 1/min
Max. Scheibendurchmesser - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140823739
Sonepar Artikelnummer
120461905
Hersteller Artikelnummer
0601388203
Hersteller Typ
GWS 7-115 E WINKELSCHLEIFER KARTON
Hersteller Artikel Nr.:
0601388203
Nennleistungsaufnahme:
720 W
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
2800 .. 11000 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
115 mm
Maschinengewicht:
1.9 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Länge:
360 mm
Breite:
128 mm
Höhe:
121 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672951
Gewicht:
1.616 kg


