BOSCH WERKZEUG - Winkelschleifer 880W 125mm Scheiben 11000min-1 M14 1.9kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060139600A
Nennleistungsaufnahme - 880 W
Werkzeugaufnahme - M14
Leerlaufdrehzahl - 11000 1/min
Max. Scheibendurchmesser - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140901062
Sonepar Artikelnummer
120643031
Hersteller Artikelnummer
060139600A
Hersteller Typ
GWS 880
Hersteller Artikel Nr.:
060139600A
Nennleistungsaufnahme:
880 W
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
11000 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
1.9 kg
Spannung:
220 V
Länge:
280 mm
Breite:
73 mm
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672951
Gewicht:
1.590 kg


