BOSCH WERKZEUG - Winkelschleifer GWS 27-230 PR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06018C7100
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84672951
Gewicht - 5.896 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423252446
Sonepar Artikelnummer
121396163
Hersteller Artikelnummer
06018C7100
Hersteller Typ
GWS 27-230 PR C
Hersteller Artikel Nr.:
06018C7100
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672951
Gewicht:
5.896 kg
Winkelschleifer GWS 27-230 PR, Die Suche nach einem benutzerfreundlichen und komfortablen und gleichzeitig leistungsstarken Winkelschleifer kann eine Herausforderung sein. Der GWS 27-230 PR Professional erledigt dank seiner hohen Leistung schwierige Arbeiten schneller. Sein kraftvoller 2.700-W-Motor sorgt für mehr Effizienz, indem er mehr Material in kürzerer Zeit abträgt. Der Haupthandgriff sorgt für bequemes Handling und lässt sich auf Knopfdruck um 90° drehen. So hast du immer den perfekten Griff ob fürs Schleifen oder Trennen. Die Sperrfunktion gewährleistet, dass das Werkzeug erst startet, wenn der Haupthandgriff vollständig um 90° gedreht und mit einem Klick eingerastet ist. Darüber hinaus ist der GWS 27-230 PR Professional mit KickBack Control, PROtection-Schalter und Vibration Control ausgestattet. Der GWS 27-230 PR Professional ist das Werkzeug der Wahl zum Schleifen und Trennen von Metall, Stein und Fliesen. Er bietet Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und eine praktische, schlüssellose Haube für Schleifanwendungen. Kompatibel mit der Absaughaube GDE 230 FC-T Professional. Karton. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000). Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Zweilochschlüssel (1 607 950 048)


