BOSCH WERKZEUG - Winkelschleifer m. X-Lock 1400W DM125mm 11500min-1 im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06017B7000
Nennleistungsaufnahme - 1400 W
Leerlaufdrehzahl - 11000 1/min
Max. Scheibendurchmesser - 125 mm
Maschinengewicht - 2.3 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140962322
Sonepar Artikelnummer
120646526
Hersteller Artikelnummer
06017B7000
Hersteller Typ
GWX 14-125
Hersteller Artikel Nr.:
06017B7000
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Leerlaufdrehzahl:
11000 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
2.3 kg
Spannung:
230 V
Länge:
298 mm
Höhe:
102 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672951
Gewicht:
2.110 kg


