BOSCH WERKZEUG - Zentrierbohrer für 6kant für Hbkr. 3tlg. DM:8mm Länge:120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608550079
Nenndurchmesser - 8 mm
Schaftform - sonstige
Gesamtlänge - 120 mm
Schneidstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140085403
Sonepar Artikelnummer
120712627
Hersteller Artikelnummer
2608550079
Hersteller Typ
ZENTRIERBOHRER 3TLG
Hersteller Artikel Nr.:
2608550079
Nenndurchmesser:
8 mm
Schaftform:
sonstige
Gesamtlänge:
120 mm
Schneidstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.032 kg


