BOWERS WILKINS - Lautsprecher Outdoor 2Weg 20-100W 200-20000Hz ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FP35130
Farbe - weiß
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 2
Geeignet für Wandmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0714346318704
Sonepar Artikelnummer
121114251
Hersteller Artikelnummer
FP35130
Hersteller Typ
AM-1 WHITE
Hersteller Artikel Nr.:
FP35130
Farbe:
weiß
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
2
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Frequenz:
200 .. 20000 Hz
Impedanz:
8 Ohm
Bassreflexsystem:
Ja
Breite:
180 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
210 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
4.150 kg


