Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Bügeleisen 1900W 220ml Antih.Sohle S-Abschl orange-weiß

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Bügeleisen 1900W 220ml Antih.Sohle S-Abschl orange-weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 127407009

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 1900 W

  • Bügelsohle - sonstige

  • Grundfarbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

8021098000767

Sonepar Artikelnummer

121011468

Hersteller Artikelnummer

127407009

Hersteller Typ

SI1009OR

Hersteller Artikel Nr.:

127407009

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

1900 W

Bügelsohle:

sonstige

Grundfarbe:

orange

Dampfleistung:

120 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

280 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

0.972 kg

Bügeleisen, 1900 W, 220 ml Wassertank, antihaftbeschichtete Bügelsohle, Präzisionsspitze, konstanter Dampfstoß 0-25 g/Min, Dampfstoß 120g/Min, Selbstreinigungsfunktion, geeignet für Leitungswasser, Sprühfunktion, 1.9 m Kabel, 1 kg