Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Bügeleisen 2000W 220ml SuperKeramik-S. S-Absch. grün-weiß

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Bügeleisen 2000W 220ml SuperKeramik-S. S-Absch. grün-weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 127407002

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2000 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Standardartikel

EAN

8021098000781

Sonepar Artikelnummer

121011469

Hersteller Artikelnummer

127407002

Hersteller Typ

SI1040GR

Hersteller Artikel Nr.:

127407002

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2000 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

grün

Dampfleistung:

120 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

280 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

0.972 kg

Bügeleisen, 2000 W, 220 ml Wassertank, SuperCeramic Bügelsohle, Präzisionsspitze, konstanter Dampfstoss 0-25g/Min, Dampfstoss 120g/Min, Anti-Tropf System, Selbstreinigungsfunktion, geeignet für Leitungswasser, Sprühfunktion, 1.9 m Kabel