Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Bügeleisen 2300W 270ml FreeGlide 3D Keramik rosa-weiss

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Bügeleisen 2300W 270ml FreeGlide 3D Keramik rosa-weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 127405000

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2300 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - rosa

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Standardartikel

EAN

8021098270665

Sonepar Artikelnummer

120554800

Hersteller Artikelnummer

127405000

Hersteller Typ

SI 3030 PU

Hersteller Artikel Nr.:

127405000

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2300 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

rosa

Dampfleistung:

45 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.297 kg

Bügeleisen, 2300 W, 270 ml Wassertank, FreeGlide 3D SuperCeramic Bügelsohle (gleitet über jedes Textil in alle Richtungen auch rückwärts), Präzisionsspitze, konstanter Dampfstoss 0-45g/Min, Dampfstoss 140g/Min, Anti-Kalk System, Selbstreinigungsfunktion, geeignet für Leitungswasser, Sprühfunktion, 2 m Kabel