Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Bügeleisen 2350W 270ml FreeGlide 3D Keramik türkis-weiss

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Bügeleisen 2350W 270ml FreeGlide 3D Keramik türkis-weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 127405001

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2350 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Standardartikel

EAN

8021098270672

Sonepar Artikelnummer

120554801

Hersteller Artikelnummer

127405001

Hersteller Typ

SI 3041 GR

Hersteller Artikel Nr.:

127405001

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2350 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

grün

Dampfleistung:

45 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.297 kg

Bügeleisen, 2350 W, 270 ml Wassertank, FreeGlide 3D SuperCeramic Bügelsohle (gleitet über jedes Textil in alle Richtungen auch rückwärts), Präzisionsspitze, konstanter Dampf bis zu 45 g/min, Dampfstoss (horizontal und vertikal) bis zu 150 g/min, Anti-Tropf System, Selbstreinigungsfunktion, geeignet für Leitungswasser, Sprühfunktion, 2 m Kabel, 1.2 kg