Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Bügeleisen 2400W 270ml FreeGlide 3D Keramik S-Absch grau-ws

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Bügeleisen 2400W 270ml FreeGlide 3D Keramik S-Absch grau-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 127405004

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098270702

Sonepar Artikelnummer

120554803

Hersteller Artikelnummer

127405004

Hersteller Typ

SI 3054 GY

Hersteller Artikel Nr.:

127405004

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2400 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

grau

Dampfleistung:

45 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.324 kg

Das Braun TexStyle 3 Dampfbügeleisen (SI 3054) bietet 2400 Watt Leistung und einen Dampfausstoß von bis zu 35 g/min für effektives Bügeln. Die Eloxal-Bügelsohle gewährleistet reibungsloses Gleiten. Mit Präzisionsspitze, variabler Dampfregulierung und Vertikaldampffunktion ist es vielseitig für den täglichen Gebrauch geeignet.