Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Bügeleisen 2600W 300ml SuperCeramic-Sohle S-Absch sw-bl

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Bügeleisen 2600W 300ml SuperCeramic-Sohle S-Absch sw-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 127410001

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2600 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098003867

Sonepar Artikelnummer

121154157

Hersteller Artikelnummer

127410001

Hersteller Typ

SI5256BL

Hersteller Artikel Nr.:

127410001

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2600 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

sonstige

Dampfleistung:

50 g/min

Transparent:

Nein

Dampfstoß:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Breite:

130 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.331 kg

Das TexStyle 5 Dampfbügeleisen ist mit der FreeGlide 3D Technologie ausgestattet, sie ermöglich eine 360° Gleitfähigkeit und gleitet rückwärts über alle Hindernisse, wie Knöpfe, Taschen und Reißverschlüsse. Bis zu 2.700 Watt Leistung und unterschiedliche Dampfeinstellungen helfen Ihnen selbst hartnäckige Falten leicht zu glätten. Die SuperCeramic Bügelsohle mit verbessertem Kantendesign sorgt für ein sanftes Gleiten, während die Präzisionsspitze mühelos selbst hartnäckigste Falten glättet.