Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Bügeleisen 2700W 300ml SuperCeramic-Sohle S-Absch sw-grün

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Bügeleisen 2700W 300ml SuperCeramic-Sohle S-Absch sw-grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 127410002

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2700 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098003874

Sonepar Artikelnummer

121154158

Hersteller Artikelnummer

127410002

Hersteller Typ

SI5277GR

Hersteller Artikel Nr.:

127410002

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2700 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

schwarz

Dampfleistung:

50 g/min

Transparent:

Nein

Dampfstoß:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Breite:

130 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.331 kg

Das TexStyle 5 Dampfbügeleisen ist mit der FreeGlide 3D Technologie ausgestattet, die eine 360°-Gleitfähigkeit ermöglicht und rückwärts über alle Hindernisse, wie Knöpfe, Taschen und Reißverschlüsse gleitet. Bis zu 2.700 Watt Leistung und unterschiedliche Dampfeinstellungen helfen Ihnen auch hartnäckige Falten leicht zu glätten. Die SuperCeramic-Bügelsohle mit verbessertem Kantendesign sorgen für ein sanftes Gleiten, während die Präzisionsspitze mühelos selbst hartnäckigste Falten, auch an schwer erreichbaren Stellen, glättet.