Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Bügeleisen 3000W 300ml FreeGlide 3D Eloxal+ S-Absch bl-ws

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Bügeleisen 3000W 300ml FreeGlide 3D Eloxal+ S-Absch bl-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 127403109

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 3000 W

  • Bügelsohle - Aluminiumsohle

  • Grundfarbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098000477

Sonepar Artikelnummer

121011471

Hersteller Artikelnummer

127403109

Hersteller Typ

SI7160BL

Hersteller Artikel Nr.:

127403109

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

3000 W

Bügelsohle:

Aluminiumsohle

Grundfarbe:

blau

Dampfleistung:

225 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Breite:

150 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.825 kg

TexStyle 7 Pro Dampfbügeleisen SI 7160 Blau. Das Braun TexStyle 7 Pro Dampfbügeleisen (SI 7160) bietet kraftvolle Leistung mit 2400 Watt und einer Dampfleistung von bis zu 50 g/min. Die Eloxal Plus-Bügelsohle sorgt für optimale Gleitfähigkeit und Haltbarkeit. Mit Präzisionsspitze, variabler Dampfregulierung und vertikalem Dampfstoß ist es ideal für verschiedene Stoffe und Bügeleinsätze.