Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Bügeleisen 3100W 300ml FreeGlide 3D Eloxal+ S-Absch violett

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Bügeleisen 3100W 300ml FreeGlide 3D Eloxal+ S-Absch violett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 127403110

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 3100 W

  • Bügelsohle - Aluminiumsohle

  • Grundfarbe - violett

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098000484

Sonepar Artikelnummer

121011472

Hersteller Artikelnummer

127403110

Hersteller Typ

SI7181VI

Hersteller Artikel Nr.:

127403110

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

3100 W

Bügelsohle:

Aluminiumsohle

Grundfarbe:

violett

Dampfleistung:

230 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Breite:

150 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.825 kg

Das Braun TexStyle 7 Pro Dampfbügeleisen (SI 7181) kombiniert 2400 Watt Leistung mit einer Dampfleistung von bis zu 50 g/min für effizientes Bügeln. Die Eloxal Plus Bügelsohle gewährleistet reibungsloses Gleiten und Langlebigkeit. Mit Präzisionsspitze, variabler Dampfregulierung und vertikalem Dampfstoß ist es vielseitig für verschiedene Stoffe und Bügelanforderungen einsetzbar.