Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Bügeleisen 3100W 330ml FreeGlide3D Eloxal+ S-Absch violett

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Bügeleisen 3100W 330ml FreeGlide3D Eloxal+ S-Absch violett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 127409001

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 3100 W

  • Bügelsohle - Aluminiumsohle

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098002594

Sonepar Artikelnummer

121154159

Hersteller Artikelnummer

127409001

Hersteller Typ

SI9661VI

Hersteller Artikel Nr.:

127409001

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

3100 W

Bügelsohle:

Aluminiumsohle

Grundfarbe:

sonstige

Dampfleistung:

60 g/min

Transparent:

Nein

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Breite:

320 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

140 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.729 kg

Das TexStyle 9 ist das leistungsstärkste Dampfbügeleisen von Braun mit einer Leistung von 3100 Watt und der weltweit ersten FreeGlide 3D-Technologie. Darüber hinaus verfügt es über das neue ActiClean System. Der einzigartige Kalkauffangbehälter macht das Entkalken einfacher und 100 % effizienter* und verlängert so die Lebensdauer des Dampfbügeleisens. Das TexStyle 9 Dampfbügeleisen ist außerdem mit der iCare-Technologie ausgestattet, die Ihre Kleidung mit einer sicheren Temperatur für alle Stoffarten schützt.