BRAUN HH - Bügelstation 2200W 6bar 1.7L SuperCeramic-Sohle S-Absch blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 128807001
Ausführung - Bügelstation
Bügeltisch - ohne
Anschlusswert - 2200 W
Dampfleistung - 120 g/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021098002792
Sonepar Artikelnummer
121154161
Hersteller Artikelnummer
128807001
Hersteller Typ
IS1512BL
Hersteller Artikel Nr.:
128807001
Ausführung:
Bügelstation
Bügeltisch:
ohne
Anschlusswert:
2200 W
Dampfleistung:
120 g/min
Bügelsohle:
Keramiksohle
Max. Druck:
6 bar
Volumen des Wassertanks:
1.7 l
Mit Sicherheitsabschaltung:
Ja
Grundfarbe:
blau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
2.874 kg


