Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Bügelstation 2200W 7bar 1.8L FreeGlide 3D Eloxal+ S-Absch bl

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Bügelstation 2200W 7bar 1.8L FreeGlide 3D Eloxal+ S-Absch bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 128810001

  • Ausführung - Bügelstation

  • Bügeltisch - ohne

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Dampfleistung - 130 g/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098005496

Sonepar Artikelnummer

121369618

Hersteller Artikelnummer

128810001

Hersteller Typ

IS3255BL

Hersteller Artikel Nr.:

128810001

Ausführung:

Bügelstation

Bügeltisch:

ohne

Anschlusswert:

2200 W

Dampfleistung:

130 g/min

Bügelsohle:

Aluminiumsohle

Volumen des Wassertanks:

2 l

Antikalksystem:

Ja

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Grundfarbe:

blau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

3.016 kg

Erlebe Bügeln neu mit der Braun CareStyle 3 Dampfbügelstation IS 3255 BL , die extra schnelle Ergebnisse mit einem kompakten Design und herausragendem Komfort verbindet. Das Herzstück ist das ergonomisch zertifizierte Bügeleisen, das mit 4 Sternen ausgezeichnet wurde und für maximalen Komfort und müheloses Arbeiten sorgt. Der einzigartige ComfortPro Griff wurde speziell entwickelt, um die Belastung deines Handgelenks zu reduzieren, indem er an dessen natürliche Position angepasst ist. Spare bis zu 50 % Zeit im Vergleich zu einem herkömmlichen Dampfbügeleisen. Dies wird durch die leistungsstarke DoubleSteam Technologie ermöglicht, die doppelt so viel Dampf erzeugt , unterstützt von einem hohen Dampfdruck von 7,0 bar, einem kraftvollen Dampfstoß von 480 g/min und einem hohen konstanten Dampf von 130 g/min. Die vom Snowboard-Design inspirierte FreeGlide 3D Technologie garantiert eine 360°-Gleitfähigkeit, sodass die Bügelsohle sogar rückwärts mühelos über alle Hindernisse wie Knöpfe, Taschen und Reißverschlüsse gleitet. Zusätzlich besitzt die einzigartige EloxalPlus Beschichtung eine außerordentliche Gleitfähigkeit, die den Bügelvorgang weiter beschleunigt. Die Bedienung ist dank verschiedener Modi flexibel und sicher. Der Eco iCare Modus schützt alle bügelbaren Textilien mit einer einzigen sicheren Temperatur und verbraucht dabei weniger Wasser und Energie. Für besonders anspruchsvolle Stoffe wie Jeans oder Leinen sorgt der Turbo Modus mit maximaler Dampfleistung und hoher Temperatur für schnelle und einfache Glättung. Generell ist die Bügelstation sicher und sanft zu allen bügelbaren Stoffen und schützt sie vor Hitzeschäden. Für langanhaltende Leistung und einfache Wartung sorgen der große, abnehmbare 1,8-Liter-Wassertank und das Easy CalcClean Entkalkungssystem mit integrierter Erinnerungsfunktion. Darüber hinaus beseitigt die Desinfektionsfunktion in Sekundenschnelle bis zu 99,99 % der Viren und Bakterien aus deiner Kleidung und Heimtextilien. - Ergonomischer Komfort: Das Bügeleisen ist ergonomisch zertifiziert und verfügt über einen speziellen ComfortPro Griff , der die Belastung deines Handgelenks reduziert und so für müheloses Bügeln sorgt, - Schnelligkeit und 360°-Gleitfähigkeit: Spare 50 % Zeit dank der DoubleSteam Technologie. Die vom Snowboard inspirierte FreeGlide 3D Bügelsohle gleitet mühelos über alle Hindernisse wie Knöpfe und Reißverschlüsse , während die EloxalPlus Beschichtung für außerordentliche Gleitfähigkeit sorgt, - Leistungsstarker Dampf: Mit 7,0 bar Dampfdruck , einem kraftvollen Dampfstoß von 480 g/min und 130 g/min konstantem Dampf glättest du selbst hartnäckige Falten mühelos, - Intelligente Modi für alle Textilien: Der Eco iCare Modus schützt alle bügelbaren Stoffe mit einer sicheren Temperatur , während der Turbo Modus maximale Dampfleistung für anspruchsvolle Textilien wie Jeans oder Leinen bietet.Intelligente Modi für alle Textilien: Der Eco iCare Modus schützt alle bügelbaren Stoffe mit einer sicheren Temperatur , während der Turbo Modus maximale Dampfleistung für anspruchsvolle Textilien wie Jeans oder Leinen bietet, - Komfort und Hygiene: Ein großer, abnehmbarer 1,8-Liter-Wassertank und das Easy CalcClean System mit Erinnerungsfunktion garantieren eine lange Lebensdauer. Zudem beseitigt die Station bis zu 99,99 % der Viren und Bakterien