BRAUN HH - Bügelstation 2400W 7.5bar 2L FreeGlide3D Eloxal+ S-Absch vio

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 128809001
Ausführung - Bügelstation
Bügeltisch - ohne
Anschlusswert - 2400 W
Dampfleistung - 145 g/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021098003706
Sonepar Artikelnummer
121154163
Hersteller Artikelnummer
128809001
Hersteller Typ
IS5247VI
Hersteller Artikel Nr.:
128809001
Ausführung:
Bügelstation
Bügeltisch:
ohne
Anschlusswert:
2400 W
Dampfleistung:
145 g/min
Bügelsohle:
Aluminiumsohle
Max. Druck:
7.5 bar
Volumen des Wassertanks:
2 l
Mit Sicherheitsabschaltung:
Ja
Grundfarbe:
violett
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
4.284 kg


