Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Bügelstation 2400W 7bar 2L FreeGlide3D Eloxal+ S-Absch blau

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Bügelstation 2400W 7bar 2L FreeGlide3D Eloxal+ S-Absch blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 128809000

  • Ausführung - Bügelstation

  • Bügeltisch - ohne

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Dampfleistung - 140 g/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098003690

Sonepar Artikelnummer

121154162

Hersteller Artikelnummer

128809000

Hersteller Typ

IS5245BL

Hersteller Artikel Nr.:

128809000

Ausführung:

Bügelstation

Bügeltisch:

ohne

Anschlusswert:

2400 W

Dampfleistung:

140 g/min

Bügelsohle:

Aluminiumsohle

Max. Druck:

7 bar

Volumen des Wassertanks:

2 l

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Grundfarbe:

blau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

4.284 kg

Die Braun CareStyle 5 Dampfbügelstation ist extrem leistungsstark und liefert dank der innovativen PowerSteam Technologie eine Dampfleistung von bis zu 140 g/min. und einen Dampfstoß von 480 g/min. So erhalten Sie professionelle Bügelergebnisse, auch bei den hartnäckigen Falten.Das 4-Sterne-zertifizierte ergonomische Griffdesign reduziert die Belastung des Handgelenks, da es anhand der natürlichen Position des Handgelenks ausgerichtet ist und sorgt so für maximalen Komfort und ein müheloses Bügeln. Genießen Sie gut gebügelte Kleidung ohne übermäßigen Zeitaufwand und ohne Anstrengung.* Zertifiziert vom ErgoCert Institut (Ergonomics Certifying Institut,anerkannt von Accredia).