BRAUN HH - Bügelstation 2700W 7.5bar 2L EloxalPlus 3D S-Absch ws-violett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 128805003
Ausführung - Bügelstation
Bügeltisch - ohne
Anschlusswert - 2700 W
Dampfleistung - 160 g/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021098002372
Sonepar Artikelnummer
121051643
Hersteller Artikelnummer
128805003
Hersteller Typ
IS7266VI
Hersteller Artikel Nr.:
128805003
Ausführung:
Bügelstation
Bügeltisch:
ohne
Anschlusswert:
2700 W
Dampfleistung:
160 g/min
Bügelsohle:
Aluminiumsohle
Max. Druck:
7.5 bar
Volumen des Wassertanks:
2 l
Wassertank permanent nachfüllbar:
Ja
Mit Sicherheitsabschaltung:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
5.150 kg


