Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Bügelstation 2700W 8bar 2L EloxalPlus 3D S-Absch ws-bl

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Bügelstation 2700W 8bar 2L EloxalPlus 3D S-Absch ws-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 128805001

  • Ausführung - Bügelstation

  • Bügeltisch - ohne

  • Anschlusswert - 2700 W

  • Dampfleistung - 180 g/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098001016

Sonepar Artikelnummer

121024554

Hersteller Artikelnummer

128805001

Hersteller Typ

IS7282BL

Hersteller Artikel Nr.:

128805001

Ausführung:

Bügelstation

Bügeltisch:

ohne

Anschlusswert:

2700 W

Dampfleistung:

180 g/min

Bügelsohle:

Aluminiumsohle

Max. Druck:

8 bar

Volumen des Wassertanks:

2 l

Antikalksystem:

Ja

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

5.150 kg

Dampfbügelstation, ergonomisch zertifiziert, 2700 W, 8 Bar, abnehmbarer 2 L Wassertank, FreeGlide 3D EloxalPlus Bügelsohle (gleitet über jedes Textil in alle Richtungen auch rückwärts), Ultimate FastClean System, Silent Technologie, konstante Dampfleistung: 0-180 g/min, Extra Dampfstoss: 600 g/min, Vertikaldampf, iMode Technologie - einfaches, schnelles und sicheres Bügeln von allen Stoffen, ProSteam Modus, iCare Modus - zum Bügeln von allen Stoffen geeignet, kein Voreinstellen und Wäschesortieren nötig, Turbo Modus für strapazierfähige Stoffe, Eco Modus für empfindliche Stoffe, Digitales Anti-Tropf System, Automatische Sicherheitsabschaltung, Transportverriegelung, 1.7 m Kabel, 1.8 m Schlauch