BRAUN HH - Bügelstation 2700W 9bar 2L FreeGlide3D Eloxal+ S-Absch sw/kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 128808000
Ausführung - Bügelstation
Anschlusswert - 2700 W
Dampfleistung - 750 g/min
Bügelsohle - Aluminiumsohle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021098003584
Sonepar Artikelnummer
121244012
Hersteller Artikelnummer
128808000
Hersteller Typ
IS9090BK
Hersteller Artikel Nr.:
128808000
Ausführung:
Bügelstation
Anschlusswert:
2700 W
Dampfleistung:
750 g/min
Bügelsohle:
Aluminiumsohle
Max. Druck:
9 bar
Volumen des Wassertanks:
2 l
Antikalksystem:
Ja
Mit Sicherheitsabschaltung:
Ja
Grundfarbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
6.330 kg


