BRAUN HH - Bügeltisch, 122x40cm, schwarz-perlgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AX12810001
Breite der Bügelfläche - 400 mm
Länge der Bügelfläche - 1220 mm
Absaugfunktion - Nein
Mit Heizfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021098280480
Sonepar Artikelnummer
120398688
Hersteller Artikelnummer
AX12810001
Hersteller Typ
IB3001BK
Hersteller Artikel Nr.:
AX12810001
Breite der Bügelfläche:
400 mm
Länge der Bügelfläche:
1220 mm
Absaugfunktion:
Nein
Mit Heizfunktion:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73239400
Gewicht:
7.290 kg


