Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Dampfbürste 1100W 70+120ml 22g/min blau

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Dampfbürste 1100W 70+120ml 22g/min blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X13810202

  • Ausführung - Dampfbürste

  • Anschlusswert - 1100 W

  • Grundfarbe - blau

  • Dampfleistung - 22 g/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098005724

Sonepar Artikelnummer

121369617

Hersteller Artikelnummer

0X13810202

Hersteller Typ

GS3024BL

Hersteller Artikel Nr.:

0X13810202

Ausführung:

Dampfbürste

Anschlusswert:

1100 W

Grundfarbe:

blau

Dampfleistung:

22 g/min

Transparent:

Nein

Dampfstoß:

Nein

Antikalksystem:

Nein

Wassertank:

abnehmbar

Breite:

162 mm

Höhe:

285 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.927 kg

Der QuickStyle 3 Pro Dampfglätter GS 3024 BL bietet eine Reihe von Funktionen für ein effizientes und einfaches Glätten von Kleidungsstücken. Das ultra kompaktes Design (schlank und platzsparend) ist perfekt für Reisen und lässt sich auch zu Hause ganz einfach verstauen. Dank der FastSteam Technologie erzeugt der Dampfglätter schnell und kontinuierlich Dampf und erleichert so die Beseitigung von Falten. Die iCare Technologie ist sicher und sanft auf allen bügelbaren Textilien, um sie während des Glättvorgangs vor Verbrennungen oder Schäden schützen. Der Dampfglätter ist in nur 30 Sekunden einsatzbereit, was Zeit spart, und kein Bügelbrett erfordert. Eine Dampfmenge von 22 g/min ermöglicht eine effiziente Glättung der Kleidung. Der abnehmbare 70 ml und 120 ml Wassertank verfügt über eine große Öffnung, die das Nachfüllen sehr einfach macht. Der 120 ml Wassertank bietet zusätzlich ein größeres Volumen für längere Glättvorgänge. Mit einer Kabellänge von 2,0 Metern bietet der Dampfglätter Flexibilität bei der Benutzung. Im Lieferumfang des QuickStyle 3 Pro Dampfglätters GS 3024 BL ist zusätzlich eine hitzebeständige Tasche, ein Fusselentferner und ein Bürstenaufsatz enthalten. - Ultra kompaktes Design: Das schlanke und platzsparende Design ist perfekt für Reisen und lässt sich auch zu Hause ganz einfach verstauen, - FastSteam Technologie: Starke und kontinuierliche Dampfleistung für eine schnelle und einfache Beseitigung der Falten. - iCare Technologie: Schützt die Kleidung mit einer sicheren Temperatur, - Schnelles Aufheizen: Einfach den Stecker in die Steckdose einstecken und der Dampfglätter ist in nur 30 Sekunden einsatzbereit, - Abnehmbarer 70 ml & 120 ml Wassertank: Beide abnehmbaren Wassertanks haben eine große Öffnung, die das Nachfüllen sehr einfach macht. Der 120 ml Wassertank bietet zusätzlich ein größeres Volumen für längere Glättvorgänge