Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Dampfbürste 1100W 70ml 20g/min gn

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Dampfbürste 1100W 70ml 20g/min gn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X13810201

  • Ausführung - Dampfbürste

  • Anschlusswert - 1100 W

  • Grundfarbe - grün

  • Dampfleistung - 20 g/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098005717

Sonepar Artikelnummer

121369616

Hersteller Artikelnummer

0X13810201

Hersteller Typ

GS3013GR

Hersteller Artikel Nr.:

0X13810201

Ausführung:

Dampfbürste

Anschlusswert:

1100 W

Grundfarbe:

grün

Dampfleistung:

20 g/min

Transparent:

Nein

Dampfstoß:

Nein

Antikalksystem:

Nein

Wassertank:

abnehmbar

Breite:

162 mm

Höhe:

285 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.880 kg

Der QuickStyle 3 Dampfglätter GS 3013 GR bietet eine Reihe von Funktionen für ein effizientes und einfaches Glätten von Kleidungsstücken. Das ultra kompaktes Design (schlank und platzsparend) ist perfekt für Reisen und lässt sich auch zu Hause ganz einfach verstauen. Dank der FastSteam Technologie erzeugt der Dampfglätter schnell und kontinuierlich Dampf und erleichert so die Beseitigung von Falten. Die iCare Technologie ist sicher und sanft auf allen bügelbaren Textilien, um sie während des Glättvorgangs vor Verbrennungen oder Schäden schützen. Der Dampfglätter ist in nur 30 Sekunden einsatzbereit, was Zeit spart, und kein Bügelbrett erfordert. Eine Dampfmenge von 20 g/min ermöglicht eine effiziente Glättung der Kleidung. Der abnehmbare 70 ml Wassertank verfügt über eine große Öffnung, die das Nachfüllen sehr einfach macht. Mit einer Kabellänge von 2,0 Metern bietet der Dampfglätter Flexibilität bei der Benutzung. Im Lieferumfang des QuickStyle 3 Dampfglätters GS 3013 GR ist zusätzlich eine hitzebeständige Tasche, ein Fusselentferner und ein Bürstenaufsatz enthalten. - Ultra kompaktes Design: Das schlanke und platzsparende Design ist perfekt für Reisen und lässt sich auch zu Hause ganz einfach verstauen, - FastSteam Technologie: Starke und kontinuierliche Dampfleistung für eine schnelle und einfache Beseitigung der Falten, - iCare Technologie: Schützt die Kleidung mit einer sicheren Temperatur, - Schnelles Aufheizen: Einfach den Stecker in die Steckdose einstecken und der Dampfglätter ist in nur 30 Sekunden einsatzbereit- Abnehmbarer 70 ml Wassertank: Der abnehmbare Wassertank hat eine große Öffnung, die das Nachfüllen sehr einfach macht