Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Dampfbürste 1200W 150ml Dual FG3D-S. 22g/min Aufsatz ws-vio

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Dampfbürste 1200W 150ml Dual FG3D-S. 22g/min Aufsatz ws-vio

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X13810100

  • Ausführung - Dampfbürste

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Dampfleistung - 22 g/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098003928

Sonepar Artikelnummer

121154155

Hersteller Artikelnummer

0X13810100

Hersteller Typ

GS5011PU

Hersteller Artikel Nr.:

0X13810100

Ausführung:

Dampfbürste

Anschlusswert:

1200 W

Grundfarbe:

weiß

Dampfleistung:

22 g/min

Wassertank:

abnehmbar

Breite:

118 mm

Höhe:

258 mm

Tiefe:

136 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84243001

Gewicht:

1.077 kg

Genießen Sie ein schnelles und müheloses Glätten dank der FastSteam Technologie. Mit 1.200 Watt Leistung liefert der QuickStyle 5 Dampfglätter bis zu 22 g/min kontinuierlichen Dampf, damit die Falten schnell und einfach entfernen werden können. Dank seines kompakten Designs lässt sich der QuickStyle 5 Dampfglätter bequem aufbewahren. Außerdem verfügt er über die iCare Technologie, sie schützt alle bügelbaren Texitilien mit einer sicheren Temperatur vor Schäden und Verbrennungen. Darüber hinaus bietet Ihnen die 2-in-1 Lösung die Möglichkeit, Falten sowohl horizontal als auch vertikal zu entfernen. Hängen Sie Ihre Kleidung einfach auf einen Bügel oder legen Sie sie auf ein Bett oder einen Tisch.