BRAUN HH - Dampfbürste 1600W 250ml Dual FG3D-S. 35g/min Aufs. sw-kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0X13810102
Ausführung - Dampfbürste
Anschlusswert - 1600 W
Grundfarbe - schwarz
Dampfleistung - 35 g/min
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021098003942
Sonepar Artikelnummer
121154156
Hersteller Artikelnummer
0X13810102
Hersteller Typ
GS7077BK
Hersteller Artikel Nr.:
0X13810102
Ausführung:
Dampfbürste
Anschlusswert:
1600 W
Grundfarbe:
schwarz
Dampfleistung:
35 g/min
Antikalksystem:
Ja
Wassertank:
abnehmbar
Mit Sicherheitsabschaltung:
Ja
Breite:
118 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
136 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84243001
Gewicht:
1.244 kg


