Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Entsafter 1000W 2St. 2L Tresterbeh. Edst-grau

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Entsafter 1000W 2St. 2L Tresterbeh. Edst-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X22511018

  • Ausführung - Zentrifugal-Entsafter

  • Tresterauswurf - Ja

  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 2

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098004499

Sonepar Artikelnummer

121369612

Hersteller Artikelnummer

0X22511018

Hersteller Typ

SJ7000

Hersteller Artikel Nr.:

0X22511018

Ausführung:

Zentrifugal-Entsafter

Tresterauswurf:

Ja

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:

2

Grundfarbe:

Edelstahl

Anschlusswert:

1000 W

Breite:

253 mm

Höhe:

459 mm

Tiefe:

260 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

4.250 kg

Entdecke mit dem Braun MultiJuice 7 Entsafter, wie einfach und schnell du dir und deiner Gesundheit etwas Gutes tun kannst. Dieses Kraftpaket wurde entwickelt, um dir im Handumdrehen köstliche und nährstoffreiche Säfte zu liefern. Dank der innovativen ColdXtract Technologie bleiben wertvolle Vitamine bestmöglich erhalten , da der Temperaturanstieg beim Entsaften auf weniger als 1.5°C begrenzt wird. Gleichzeitig sorgt die FastXtract Technologie dafür, dass du nicht lange auf deinen Frischekick warten musst: Ein 200-ml-Glas Saft ist in weniger als 15 Sekunden zubereitet. Der leistungsstarke 1.000-Watt-Motor meistert dabei mit zwei Geschwindigkeitsstufen mühelos sowohl weiches als auch hartes Obst und Gemüse. Die Vorbereitung wird zum Kinderspiel, denn die runde 75-mm-Einfüllöffnung ist groß genug, um selbst ganze Äpfel und große Stücke aufzunehmen. Mit dem extra großen 2,0-Liter-Tresterbehälter kannst du große Mengen Saft extrahieren, ohne ständig eine Pause zum Leeren einlegen zu müssen. Für puren Genuss sorgt die spezielle 800-ml-Schaumtrennkanne , die den Schaum zuverlässig im Krug zurückhält. Und damit deine Küche makellos sauber bleibt, genügt ein einfacher Druck auf die Taste der praktischen Tropf-Stopp-Funktion. Auch die Reinigung ist denkbar unkompliziert. Viele Teile sind abnehmbar und spülmaschinenfest. Die mitgelieferte Reinigungsbürste ist speziell dafür konzipiert, das Edelstahlsieb mühelos zu säubern. Der runde Fruchtfleischbehälter mit seinen glatten Rändern und der antihaftbeschichteten Oberfläche erleichtert das Entsorgen des Tresters zusätzlich. Für deine Sicherheit und Gesundheit sind alle Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, BPA-frei.- Schnell und vitaminschonend: Dank der FastXtract Technologie erhältst du 200 ml Saft in weniger als 15 Sekunden , während die ColdXtract Technologie durch eine geringe Temperaturentwicklung von unter 1,5°C die Vitamine schont- Leistungsstarke Verarbeitung: Mit einem 1.000 Watt starken Motor und zwei wählbaren Geschwindigkeitsstufen kannst du mühelos sowohl weiche als auch harte Obst- und Gemüsesorten effizient entsaften- Zeitersparnis bei der Vorbereitung: Die große, runde 75-mm-Einfüllöffnung ist so konzipiert, dass auch große Obst- und Gemüsestücke oder sogar ganze Äpfel hineinpassen, was dir Zeit beim Zuschneiden spart- Sauberes und unterbrechungsfreies Entsaften: Die Tropf-Stopp-Funktion sorgt für eine saubere Küche , während der große 2,0-Liter-Tresterbehälter und die 800-ml-Schaumtrennkanne lange Saft-Sessions ohne Unterbrechung ermöglichen- Mühelose Reinigung: Die Reinigung wird durch abnehmbare, spülmaschinenfeste Teile zu einer schnellen Aufgabe. Zusätzlich erleichtern eine speziell entwickelte Reinigungsbürste für das Edelstahlsieb und ein einfach zu leerender Tresterbehälter den Prozess