BRAUN HH - FreeStyle 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 127411001
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85164000
Gewicht - 1.567 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021098005946
Sonepar Artikelnummer
121394772
Hersteller Artikelnummer
127411001
Hersteller Typ
FI7255GR
Hersteller Artikel Nr.:
127411001
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
1.567 kg
''Braun FreeStyle 7: Maximale Power und höchster Komfort Das FreeStyle 7 Dampfbügeleisen macht dank modernster Technologien und einem Fokus auf Ergonomie selbst das Bügeln großer Wäscheberge so effizient und angenehm wie möglich. Leistung wie eine Dampfbügelstation: Dank der integrierten Pumpe und der PowerSmart Technologie liefert das Gerät einen konstanten Dampf von bis zu 55 g/min und einen kraftvollen Dampfstoß von 240 g/min. Damit lassen sich selbst hartnäckigste Falten mühelos glätten. Ergonomisches zertfiziertes* Bügeleisen: Das ergonomisch zertifizierte Bügeleisen sorgt für maximalen Komfort und müheloses Bügeln. Der einzigartige ComfortProGriff reduziert die Belastung des Handgelenks, da er anhand der natürlichen Position des Handgelenks ausgerichtet ist. Herausragende Gleitfähigkeit: Die einzigartige EloxalPlusBeschichtung besitzt eine außerordentliche Gleitfähigkeit für ein schnelleres Bügeln. Die FreeGlide 3D Technologie ermöglicht zudem das Gleiten in alle Richtungen. Die Bügelsohle gleitet rückwärts über alle Hindernisse, wie Knöpfe, Taschen und Reißverschlüsse. Intelligente iMode Technologie: Über ein intuitives Bedienfeld wählst du per Knopfdruck aus drei Einstellungen (Eco, iCare und Turbo), um immer die optimale Temperatur und Dampfmenge für deine Textilien zu nutzen. Hygiene & Pflege: Die Desinfektionsfunktion beseitigt bis zu 99,99 % der Bakterien und Viren und Bakterien aus Kleidung und Heimtextilien.** Dank dem Easy CalcCleanEntkalkungssystem mit Erinnerungsfunktion werden Kalkablagerungen entfernt, die Lebensdauer des Dampfbügeleisens verlängert und für lang anhaltende Leistung sorgt. Das Highlight: Die iCare Technologie schützt deine Kleidung mit einer sicheren Temperatureinstellung für alle bügelbaren Textilien – so kannst du ohne langes Sortieren der Wäsche direkt loslegen und sparst wertvolle Zeit. * Zertifiziert vom ErgoCertInstitut (ErgonomicsCertifyingInstitut, anerkannt von Accredia). ** Unabhängiger Labortest: Maximale Temperatureinstellung auf Baumwollgewebe. Vorwärts und rückwärts Bügeln (1,0 cm/Sek) -siehewww.braunhousehold.com''


