Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Fritteuse 1500W 1kg Timer 80-200G 4.3L sw-si

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Fritteuse 1500W 1kg Timer 80-200G 4.3L sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X12500001

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Bauform - Standgerät

  • Fassungsvermögen Frittiergut - 1000 g

  • Spannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098004154

Sonepar Artikelnummer

121244010

Hersteller Artikelnummer

0X12500001

Hersteller Typ

HF3000

Hersteller Artikel Nr.:

0X12500001

Anschlusswert:

1500 W

Bauform:

Standgerät

Fassungsvermögen Frittiergut:

1000 g

Spannung:

220 .. 240 V

Mit Sichtfenster:

Nein

Timer:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Breite:

362 mm

Höhe:

301 mm

Tiefe:

262 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167920

Gewicht:

4.090 kg

Braun Friteuse, RealAir Technologie, 12in1 Funktion, von 80 - 200 Grad, 1500W Leistung, Leicht zu reinigen: Korb und Gitter sind leicht abnehmbar und spülmaschinenfest, Farbe: matt schwarz