BRAUN HH - Handmixer,500W,5Stufen,Kunststofffuß,Mixbecher,Zerkl.,ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0X22211037 / 0X22211067
Ausführung - Handmixer
Anschlusswert - 500 W
Fassungsvermögen - 0.6 l
Werkstoff des Mixstabes - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
8021098773241
Sonepar Artikelnummer
120362719
Hersteller Artikelnummer
0X22211037 / 0X22211067
Hersteller Typ
HM3135WH
Hersteller Artikel Nr.:
0X22211037 / 0X22211067
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
500 W
Fassungsvermögen:
0.6 l
Werkstoff des Mixstabes:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Behälter:
Kunststoff
Set-Ausführung:
Ja
Erweiterbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.520 kg


