Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Handmixer,700W,9Stufen,weiss-grau

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Handmixer,700W,9Stufen,weiss-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X22211043

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 700 W

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098773272

Sonepar Artikelnummer

120408822

Hersteller Artikelnummer

0X22211043

Hersteller Typ

HM5000WH

Hersteller Artikel Nr.:

0X22211043

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

700 W

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

sonstige

Behälter:

ohne

Set-Ausführung:

Nein

Erweiterbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.180 kg

Handmixer, 700 Watt, 9Stufen mittels VarioControl, Turbo-Funktion, EasyClean - nahtloses Design, extra langes Kabel (155cm), inkl. 2 Schneebesen und 2 Knethaken aus Edelstahl, weiss-grau