BRAUN HH - Handmixer,750W,9Stufen,Mixb.600ml,Ed-Mixstab,Zerkl.,ws-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0X22211046 / 0X22211070
Ausführung - Handmixer
Anschlusswert - 750 W
Fassungsvermögen - 0.6 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021098773302
Sonepar Artikelnummer
120408824
Hersteller Artikelnummer
0X22211046 / 0X22211070
Hersteller Typ
HM5137WH
Hersteller Artikel Nr.:
0X22211046 / 0X22211070
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
750 W
Fassungsvermögen:
0.6 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
weiß
Behälter:
Kunststoff
Set-Ausführung:
Ja
Erweiterbar:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.480 kg


