Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Handmixer MultiMix1 450W 4Stufen weiß

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Handmixer MultiMix1 450W 4Stufen weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X22211060

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 450 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Leistungsregelung stufenlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

8021098003676

Sonepar Artikelnummer

121154153

Hersteller Artikelnummer

0X22211060

Hersteller Typ

HM1110WH

Hersteller Artikel Nr.:

0X22211060

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

450 W

Grundfarbe:

weiß

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

ohne

Set-Ausführung:

Nein

Breite:

87 mm

Höhe:

164 mm

Tiefe:

206 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.134 kg

Der MultiMix 1 wurde für eine einfache Handhabung und Benutzerfreundlichkeit entwickelt und ermöglicht müheloses Mixen. Erleben Sie die Freude am Backen und selbstgemachten Pfannkuchen mit der FastMix Technologie, die mit Hilfe eines 450 W starken Motors Zutaten problemlos mischt, damit Ihr Teig in weniger als einer Minute glatt wird. So setzen Sie Rezepte um und schaffen wohlschmeckende Snacks mit der gewünschten Konsistenz. Ein durchdachtes Design und die intuitive Einhandbedienung machen die Nutzung des MultiMix 1 zum Kinderspiel.