Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Handmixer Multiquick, 450W, 5Stufen, weiss

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Handmixer Multiquick, 450W, 5Stufen, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X22211032

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 450 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Behälter - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021098773210

Sonepar Artikelnummer

120362717

Hersteller Artikelnummer

0X22211032

Hersteller Typ

HM3000WH

Hersteller Artikel Nr.:

0X22211032

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

450 W

Grundfarbe:

weiß

Behälter:

ohne

Set-Ausführung:

Nein

Erweiterbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.974 kg

Handmixer, 450 Watt, 5 Geschwindigkeitsstufen, Turbofunktion, SmartMix Technologie, EasyClick, Edelstahl-Rührbesen, Edelstahl-Knethaken, Farbe: weiss