Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRAUN HH - Kaffeeautomat 10T 1000W Aroma Glaskanne sw

BRAUN HH
kopierenkopieren
BRAUN HH - Kaffeeautomat 10T 1000W Aroma Glaskanne sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0X13211065

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Tassenzahl - 10

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

8021098001870

Sonepar Artikelnummer

121024541

Hersteller Artikelnummer

0X13211065

Hersteller Typ

KF1500BK

Hersteller Artikel Nr.:

0X13211065

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1000 W

Tassenzahl:

10

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

schwarz

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Nein

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Breite:

158 mm

Höhe:

311 mm

Tiefe:

292 mm

Automatische Abschaltung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

1.790 kg

Kaffeemaschine, für 10 grosse oder 15 kleine Tassen Kaffee, thermoresistente Glas-Aroma-Kanne, schwenkbarer EasyFill Filterkorb, praktische Wasserstandanzeige, Tropf-Stopp, OptiBrew System, 3-Wege-Sicherheitssystem, Automatische Abschaltung (40 Minuten), 1000 W